品番 : EA573MM-40
品名 : T40x140mm [Torx]ドライバー
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB400.40-140 |
---|---|---|---|
サイズ | T40 | 軸径(mm) | 8 |
軸長(mm) | 140 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/21 00:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0546ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA573MM-10 T10x 70mm [Torx]ドライバー |
EA573MM-40 T40x140mm [Torx]ドライバー |
拡大