詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573R-2A

品名 : 1.5-10mm/9本組 [Hexagon] キーレンチ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 10765/9
サイズ(mm) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組) 軸長(mm) 90~224
重量 410g
クロームメッキ仕上げのロング六角棒レンチセット
ホルダー付
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,340 円(税抜)/ 4,774 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/07 02:37現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0557ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top