品番 : EA573RT-40
品名 : T40x130mm [TORX]T型ドライバー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10769-T40 |
---|---|---|---|
サイズ | T40 | ねじサイズ | M7-8 |
先端外形寸法(mm) | 6.6 | 重量 | 100g |
力のかけやすいTハンドルタイプのへクスローブドライバー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 16:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0592ページ |
代替品
|
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。