詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573SC

品名 : T10-T40/6本組 [Torx]ドライバー

仕様

メーカー Wera 型番 028062
商品名 367/6 <セット内容> 6本組セット
サイズ・軸径・軸長 T10・4.0mm・80mm
T15・4.0mm・80mm
T20・4.5mm・100mm
T25・5.0mm・100mm
T30・6.0mm・115mm
T40・7.0mm・130mm
壁掛けホルダー付
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,550 円(税抜)/ 10,505 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/06 17:44現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0524ページ
モデルチェンジ品画像
  • サイズごとに識別表記がグリップエンドにはいります。
  • ねじの寸法図
  • 転がりにくい
  • 握りやすい
  • トルクス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top