詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573SD

品名 : T10-T40/6本組 [Bore Torx]ドライバー

仕様

メーカー Wera 型番 138250
商品名 367/6 <セット内容> 6本組セット
サイズ・軸径・軸長 T10・4.0mm・80mm
T15・4.0mm・80mm
T20・4.5mm・100mm
T25・5.0mm・100mm
T30・6.0mm・115mm
T40・7.0mm・130mm
イジリ止め付
壁掛け用ホルダー付
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,900 (税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/19 10:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0524ページ
メイン画像
  • ねじの寸法図
  • ●壁掛け用ホルダー付
  • 転がりにくい
  • 握りやすい
  • いじり止めトルクス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top