詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573SD-60

品名 : T7-T25/6本組 [Bore Torx]ドライバー

仕様

メーカー Wera 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 6本組 サイズ×軸径×軸長 T6×3.5×60mm
T7×3.5×60mm
T8×3.5×60mm
T10×4.0×80mm
T15×4.0×80mm
T20×4.5×100mm
T25×5.0×100mm
イジリ止め付
工具袋付
工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
追加説明
カタログ価格

13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 19:47現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0524ページ
ウェブカタログ画像
  • ●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • ねじの寸法図
  • 握りやすい
  • 転がりにくい

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top