品番 : EA573SH-2.5
品名 : 2.5x 75mm [Hex-Plus]ドライバー
モデルチェンジ内容
23/02/14 ●グリップエンド表記 旧:なし、新:あり (NO.55 963)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 023107 |
---|---|---|---|
商品名 | 354 | サイズ(mm) | 2.5 |
軸長(mm) | 75 | 軸径(mm) | 3.0 |
ハンドル長(mm) | 81 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
865 円(税抜)/ 952 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/04/18 16:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0549ページ |
拡大
画像はEA573SH-4です。