品番 : EA573SN-200
品名 : 7本組 [Hex-Plus] ドライバー(Tハンドル/ホルダー付)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 023450 |
---|---|---|---|
商品名 | 454/7HF | <セット内容> | 7本組 |
サイズ×軸長 | 2.5×100mm 3×100mm 4×100mm 5×150mm 6×150mm 8×200mm 10×200mm |
ホルダーサイズ | 190×50mm |
総重量 | 1.12kg | ||
手にフィットするハンドル形状 | |||
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付 | |||
ホールド機能付 (2.5mmを除く) | |||
ホルダー2個付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 23:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0587ページ |
拡大