品番 : EA573ST-20
品名 : #20x125mm [TORQ-SET]ドライバー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 028136 |
---|---|---|---|
サイズ | 1/4” | 軸径 | 8.0mm |
軸長 | 125mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/30 00:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA573ST-6A # 6x 80mm [TORQ-SET]ドライバー |
EA573ST-8 # 8x100mm [TORQ-SET]ドライバー |
EA573ST-10 #10x100mm [TORQ-SET]ドライバー |