品番 : EA573ST-8
品名 : # 8x100mm [TORQ-SET]ドライバー
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 028132 |
---|---|---|---|
サイズ | 8mm | 軸径 | 6.0mm |
軸長 | 100mm | ハンドル長 | 105mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/25 09:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0550ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA573ST-6A # 6x 80mm [TORQ-SET]ドライバー |
EA573ST-8 # 8x100mm [TORQ-SET]ドライバー |
EA573ST-10 #10x100mm [TORQ-SET]ドライバー |
拡大