品番 : EA573T-2.5
品名 : 2.5x250mm [Hexagon]T型レンチ
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 2.5mm |
---|---|---|---|
全長 | 250mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 280 (2024/04/19 07:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0588ページ |