品番 : EA573TD-8
品名 : 8.0x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 8.0mm |
---|---|---|---|
全長 | 180mm | ||
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/03/29 00:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0588ページ |