品番 : EA573TM-25
品名 : T25x104mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 024165 |
---|---|---|---|
商品名 | 967L | サイズ | T25 |
軸長(mm) | 104 | 短辺軸長(mm) | 21 |
ホールド仕様付の為、TORXネジとのくいつきがいいです。 | |||
ホールド仕様付。 先端がビス類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/03/29 08:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
カタログページ | 0591ページ |
拡大