品番 : EA573TM-30
品名 : T30x122mm [Torx]キーレンチ(ホールド仕様)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 024167 |
---|---|---|---|
商品名 | 967L | サイズ | T30 |
軸長(mm) | 122 | 短辺軸長(mm) | 24 |
ホールド仕様付の為、TORXネジとのくいつきがいいです。 | |||
ホールド仕様付。 先端がビス類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/04/20 18:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0591ページ |
拡大