詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573TN-4

品名 : 4.0x150mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル・早廻)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB207.LT-4
手にフィットするグリップ形状
早回し付
サイズ 4mm 軸長 150mm
追加説明
カタログ価格

3,340 (税抜)/ 3,674 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/03/29 05:41現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

使用写真
  1. IMG
仕様
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top