品番 : EA573TS-10
品名 : T10x 85mm [Ball Torx]キーレンチ
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 024105 |
---|---|---|---|
商品名 | 967PKL | サイズ | T10 |
軸長(mm) | 85 | 短辺軸長(mm) | 17 |
ボールポイント無し |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/04/19 08:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0591ページ |
代替品
|
拡大