品番 : EA573TS-20
品名 : T20x 96mm [Ball Torx]キーレンチ
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 024202 |
---|---|---|---|
商品名 | 967PKL | サイズ | T20 |
軸長(mm) | 96 | 短辺軸長(mm) | 19 |
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/04/26 06:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0591ページ |
代替品
|
拡大