品番 : EA573TS-27
品名 : T27x112mm [Ball Torx]キーレンチ
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 024206 |
---|---|---|---|
商品名 | 967PKL | サイズ | T27 |
軸長(mm) | 112 | 短辺軸長(mm) | 22 |
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/04/20 16:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0591ページ |
代替品
|
拡大