品番 : EA573VC-12
品名 : 12x248mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 027111 |
---|---|---|---|
商品名 | 950PKLBM | サイズ(mm) | 12.0 |
軸長(mm) | 248 | 短辺軸長(mm) | 45 |
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/03/29 08:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0582ページ |
拡大