品番 : EA573VC-2.5
品名 : 2.5x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 027103 |
---|---|---|---|
商品名 | 950PKLBM | サイズ(mm) | 2.5 |
軸長(mm) | 112 | 短辺軸長(mm) | 18 |
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 40 (2024/03/29 06:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0582ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA573VB-90 : 1.5-10mm /9本組 [Hex-Plus]キーレンチ |
拡大