品番 : EA573VC-5
品名 : 5.0x160mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 027106 |
---|---|---|---|
商品名 | 950PKLBM | サイズ(mm) | 5.0 |
軸長(mm) | 160 | 短辺軸長(mm) | 28 |
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/03/29 20:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0582ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA573VB-90 : 1.5-10mm /9本組 [Hex-Plus]キーレンチ |
拡大