詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573VH

品名 : 1.5-10mm /9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ハンドル付

仕様

メーカー フジ矢(FUJIYA) 型番 SBL-1000
用途 六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの仮締め、本締めに。 <セット内容> ・ボールポイント付き六角棒レンチ×9
・トリプルハンドル×1
六角棒レンチサイズ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 六角棒レンチ軸長 80・90・105・120・142・160・184・203・227mm
六角棒レンチ首下サイズ 14・16・18・20・22・25・28・32・36mm トリプルハンドル サイズ:40(W)×17(D)×271(H)mm
重量:202g
総重量 630g 硬度 HRC60±1
材質 特殊鋼(ニッケルクロム仕上げ)
ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。
常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
通常の4倍の力で締め付け可能です。
狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することができ、ネジ山を壊しません。
L形加工(90度曲げ)部分は応力が集中するため、敢えて熱間による曲げ加工を施しております。
追加説明
カタログ価格

9,510 円(税抜)/ 10,461 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/03 02:43現在)

商品入数 1 販売単位 SET
ウェブカタログ画像
  • 六角棒レンチ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top