詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573VP-11

品名 : 2.5-10mm/8本組 [Ball Hex]キーレンチ(折畳式)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 36282
サイズ 2.5・3・4・5・6・7・8・10mm(8サイズ)
ボールポイント付
最大軸長 100mm ケース長 130mm
サイズ(W×D×H)mm 130×37×37(折りたたみ時)
コンパクトに折りたためて携帯に便利なボールポイント付きHexレンチセット
追加説明
カタログ価格

1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/06 11:33現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0561ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top