品番 : EA573W-5
品名 : 5.0x160mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022060 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 950PKL | サイズ(mm) | 5 |
| 軸長(mm) | 160 | 短辺軸長(mm) | 28 |
| 材質 | 素材:工具鋼 表面:クロムメッキ |
||
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 97 (2025/11/14 16:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0566ページ | ||||
メイン画像
拡大
