品番 : EA573WC-1.5
品名 : 1.5x 90mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 022040 |
---|---|---|---|
商品名 | 950PKLS | サイズ(mm) | 1.5 |
軸長(mm) | 90 | 短辺軸長(mm) | 4.5 |
重量 | 1g | ||
ボールポイント付 | |||
クロムメッキ仕上げ | |||
ショートヘッドの為、狭い場所での使用に最適です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/04/25 13:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0582ページ |
拡大