品番 : EA573WK-100
品名 : 13-27mm/7本組 [Hexagon]キーレンチ(ラージ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
7本組 | |||
サイズ | 13・14・17・19・22・24・27mm | 軸長 | 132~250mm |
1.3mmのみHex-Plusです。 | |||
袋付(EA509AD-32) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,600 円(税抜)/ 34,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 20:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0583ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA509AD-32 : 370x220mm ツールロール |