品番 : EA573WM-1.5
品名 : 1.5x 90mm [Hex-Plus]キーレンチ(ロング)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 021600 |
---|---|---|---|
商品名 | 950L | サイズ(mm) | 1.5 |
軸長(mm) | 90 | 短辺軸長(mm) | 14 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2024/04/18 19:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0582ページ |
拡大