詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573WT-90

品名 : 9本組 [Hex・Torx] キーレンチセット(自転車用)

仕様

メーカー Wera 型番 004173
<セット内容> 9本組 六角レンチ 2・2.5mm
六角レンチ(ホールド機能付) 3・4・5・6・8mm TORXキーレンチ T10・T25
軸長 101~195mm
折りたたみポーチ付
各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易
六角レンチにはボールポイント付
自転車メンテナンス用
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 19:15現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2467ページ
ウェブカタログ画像
  • L型六角レンチ保持機能付\nボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます。保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適です。
  • トルクス保持機能\n刃先とネジの間に表面圧力が生じネジをドライバーにがっちりとホールドできます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top