詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573XW-1

品名 : 2本組 タイヤレバー(自転車用)

仕様

メーカー Wera 型番 004184
全長(mm) 105 先幅(mm) 31
重量(g) 35g 材質 ガラス繊維強化プラ
用途 自転車タイヤ交換 入数 2本
6.35mm六角差込穴付
デフレーター付
【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能
【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能
【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
追加説明
カタログ価格

2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/07 00:04現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2467ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top