詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573XW-10

品名 : 5本組/ 8-15mm コンビネーションレンチ(自転車用)

仕様

メーカー Wera 型番 004178
サイズ(mm) 8・9・10・13・15(5本組) 全長(mm) 115~174
傾斜角度 15° 材質 クロムモリブデン鋼
12ポイント
15mmは自転車ペダル用です。
自転車用
追加説明
カタログ価格

13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 16:25現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2467ページ
ウェブカタログ画像
  • 狭いスペースに最適
  • スイベル角度は30度以下
  • ダブルヘックス形状\nオープンエンドとメガネレンチヘッドのダブルヘックス形状により、ナットとボルトを効果的に接続し、滑りのリスクを減らします。
  • 径尺角度付のメガネレンチ\nレンチの軸に沿って15°傾けられていて、作業中の損傷を避けます。
  • 15mmのペダル用レンチは狭いスペースでの設置に最適です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top