詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573XW-15

品名 : 15mm ペダルレンチ

仕様

メーカー Wera 型番 020221
シリーズ Joker(ジョーカー) 商品名 6003Joker
サイズ(mm) 15 厚み(mm) 4.5
全長(mm) 174 重量(g) 105
傾斜角度 15° 材質 クロムモリブデン鋼
12ポイント
ペダルレンチとして使用する為、薄型になっています。
※リング部を除く。
追加説明
カタログ価格

3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2467ページ
ウェブカタログ画像
  • 狭いスペースでの設置に最適です。
  • 径尺角度付のメガネレンチ\nレンチの軸に沿って15°傾けられていて、作業中の損傷を避けます。
  • ダブルヘックス形状\nオープンエンドとメガネレンチヘッドのダブルヘックス形状により、ナットとボルトを効果的に接続し、滑りのリスクを減らします。
  • スイベル角度は30度以下
  • 狭いスペースに最適

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top