詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573XY-6

品名 : 8本組 マルチツール(折込式)

仕様

メーカー TONE 型番 CMT8
ツール 8機能 ヘックスビット 2・2.5・3・4・5・6mm
(+)ビット #2 (-)ビット 0.8×5mm
収納サイズ(W×D×H)mm 29.5×15.9×70
追加説明
カタログ価格

1,170 (税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/23 14:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2468ページ

代替品

EA573XY-3
  • 品番

    EA573XY-3

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top