品番 : EA574EL-1
品名 : 139mm 自動センターポンチ
押し当てるだけで作動する、自動打ち込み機構
仕様
| 全長 | 139mm | 重量 | 227g |
|---|---|---|---|
| ポイント材質 | 硬化工具鋼 | ||
| 本体を下方向に押し付けるだけで、内蔵されたスプリングが作動し、対象物にくぼみを作ります。 | |||
| 金属、プラスチック、木材、その他の素材に使用可能。 | |||
| 上部のローレット加工されたノブを回すことで、打ち込みの強さを自在に調整できます。 | |||
| 摩耗した際はチップのみの交換も可能です。(別売) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0569ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA574EL-2 : [EA574EL-1用] 替チップ |
