品番 : EA575-28
品名 : 170-720mm 打診棒(ステンレス玉)
カタログ訂正
25/11/06 有効サイズ:(誤)155~635mm (正)170~720mm (9049 No.56,57)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01562 |
|---|---|---|---|
| 有効サイズ | 170~720mm | 先端球径 | 19mm |
| 玉材質 | ステンレス | シャフト部 | 8段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ |
| 重量 | 90g | ||
| タイル面をころがすようにして音の変化で剥離を発見します。 | |||
| 玉部は錆びに強いSUS304を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,260 円(税抜)/ 4,686 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/10 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0107ページ | ||||
