詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575-39

品名 : 1300-3000mm 打診棒(伸縮式ロング)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01564
有効サイズ 1300~3000mm 先端球径 29mm
シャフト部 3段伸縮樹脂コーティングパイプ 重量 900g
外壁(タイル)をすべらせて反響音で剥離を診断します。
追加説明
カタログ価格

8,090 (税抜)/ 8,899 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/06/29 16:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0107ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご使用上の注意 ご使用上の注意

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top