詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575-39A

品名 : 1300-5000mm 打診棒(伸縮式ロング)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 03890
有効サイズ 1300~5000mm 先端球径 29mm
シャフト部 5段伸縮アルミシャフト 重量 940g
外壁(タイル)をすべらせて反響音で剥離を診断します。
追加説明
カタログ価格

14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/10 04:08現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

商品動画

ご使用上の注意 ご使用上の注意

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top