品番 : EA575AE-36
品名 : タイルレベリングウェッジ (250個)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 258255 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 91×23 | 厚み(mm) | 2~18 |
| 材質 | プラスチック | 入数 | 250個 |
| 重量 | 1.69kg | ||
| ノッチ付 | |||
| 再利用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/24 18:36現在) |
||||
| 商品入数 | 250 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0121ページ 2343ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA577-11 : 230mm タイルレベリングプライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
※250個入
