詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575AH-2

品名 : 9.53mm ステープル(200本/箱 白)

仕様

EA575AH用替針
サイズ 10mm 適応 RG-6、CAT6
  NMケーブル線:14/2、14/3、12/2
色 ホワイト 入数 200本入り
追加説明
カタログ価格

2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/10/08 03:39現在)

商品入数 200 販売単位 箱
カタログページ 1133ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top