詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575D-26

品名 : 5380g/80mm 無反動大ハンマー(ポリウレタン)

一体成型で柄が折れることなく安全です

仕様

頭径 80mm 全重量 5.38kg
全長 927mm 材質 ポリウレタン
ヘッド内部には鉄粒を使用しています
追加説明
カタログ価格

25,700 円(税抜)/ 28,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 79

(2026/11/12 23:20現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0111ページ 2529ページ

代替品

EA575WT-203
  • 品番

    EA575WT-203

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top