品番 : EA575EA-1
品名 : 1100g/45mm ハンマー(スチール芯入り)
仕様
| ●ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。●周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。 | |||
| ラバーハンドルがショックを和らげ、疲れや怪我を減らします。 | |||
| スチールハンマー | |||
| ラバー柄(スチール芯入り) | |||
| 頑丈に形成されたスチール棒と耐摩耗性のあるゴムにより、耐久性があり壊れにくいです。 | |||
| 頭重量 | 1.1kg | 全長 | 305mm |
|---|---|---|---|
| 頭サイズ | 45×45mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,660 円(税抜)/ 8,426 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/14 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0110ページ | ||||
代替品
![]() |
|

