詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575EH-14

品名 : 6.3kg/70mm 大ハンマー(スチール芯入り)

仕様

頭重量 6.3kg 頭対辺 70mm
全長 762mm
スチールハンマー
ラバーハンドルがショックを和らげ、疲れや怪我を減らします。
ラバー柄(スチール芯入り)
頑丈に形成されたスチール棒と耐摩耗性のあるゴムにより、耐久性があり壊れにくいです。
追加説明
カタログ価格

21,700 (税抜)/ 23,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/18 11:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0110ページ

代替品

EA575B-48
  • 品番

    EA575B-48

  • コメント

    仕様確認してください。価格注意

ウェブカタログ画像
ラバー柄(スチール芯入り)
  • ラバー柄(スチール芯入り)
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top