詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575EX-1

品名 : 1150g/33mm 銅ハンマー(木柄)

仕様

頭重量(g) 900 全重量(g) 1150
サイズ(mm) 頭径:40×33
全長:370
材質 頭:銅
柄:木製
銅ヘッドで火花が出ず安全です。
追加説明
カタログ価格

11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0112ページ 0185ページ
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top