品番 : EA575H-91
品名 : 360g/30mm ハンマー(ソフトメダル・プラスチック)
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3089.030 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SIMPLEXソフトハンマー | 用途 | 鉄板加工、建材加工、金型製作作業に最適 |
| 硬さ | ハードヘッド | 頭径 | 30mm |
| ヘッド幅 | 90mm | 全長 | 295mm |
| 重量 | 360g | 材質 | 頭:軟鉄/ナイロン 柄:木製 ホルダー:可鍛鋳鉄 |
| ヘッド交換式ハンマー | |||
| 硬く、耐摩耗性、耐油性、耐久性のあるナイロンヘッド | |||
| 硬く、耐熱性のあるメタルヘッド | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,010 円(税抜)/ 7,711 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/13 22:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0114ページ | ||||
