品番 : EA575HB-71
品名 : 4.6kg/80mm 大ハンマー(ソフトメタル・ハード)
非常に強い打撃力を発揮!
板金調整、金型組立、修理に最適
板金調整、金型組立、修理に最適
仕様
| メーカー | HALDER(ハルダー) | 型番 | 3709.081 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SIMPLEX スレッジハンマー | 用途 | 板金の矯正、金型製作、プラント建設、組立、修理・保守作業 |
| 硬さ | ハード | 頭径 | 80mm |
| ヘッド幅 | 175mm | 全長 | 800mm |
| 重量 | 4650g | 材質 | 頭:ソフトメタル(アルミ) 柄:グラスファイバー ホルダー:強化可鍛鋳鉄 |
| 耐熱性に優れたアルミ製ヘッド | |||
| 頑強で耐久性に優れたグラスファイバー製ハンドル | |||
| 強化可鍛鋳鉄製ホルダーで非常に強い打撃力を発揮 | |||
| 滑り止めグリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,500 円(税抜)/ 56,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 04:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0115ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
