詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575SA-2

品名 : 117g/14x245mm ミニハンマー(ナイロン・真鍮)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 頭径 14mm
全長 245mm 柄材質 エラストマー樹脂
ヘッド材質 ナイロン・真鍮 全重量 117g
頭重量 52g
追加説明
カタログ価格

760 (税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/08/15 16:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0117ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top