品番 : EA575SG-21
品名 : 3.0kg/125mm プラスチック大ハンマー
頭部に反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業用として最適。
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 110662 |
|---|---|---|---|
| 頭径 | 125mm | 頭長 | 245mm |
| 頭重量 | 2.4kg | 全長 | 900mm |
| 全重量 | 約3kg | 材質 | 頭部:LLD(低密度ポリエチレン)/EVA樹脂、柄:天然木 |
| 用途 | プラ杭の打ち込みに | ||
| 木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に最適です。 | |||
| 頭部が樹脂製で、打ち込んだ際のはね返りを利用するため作業がしやすい。 | |||
| 強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 | |||
| 柄は使うほどに手になじむ天然木を採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,630 円(税抜)/ 6,193 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0111ページ 2529ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575SG-31 : 900mm 木柄(EA575SG-21用) |
ウェブカタログ画像
拡大
