品番 : EA575SG-42
品名 : 850g/ 75mm 掛矢
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 110592 |
|---|---|---|---|
| 全重量(g) | 850 | 頭径 | 75mm |
| 全長 | 330mm | 材質 | 天然木 |
| 用途 | 木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業、冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ち | ||
| 木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に最適 | |||
| 冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 | |||
| 強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 | |||
| 厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。 | |||
| 小判型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2529ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
