品番 : EA575VE-3
品名 : 340g/285mm 溶接チッピングハンマー
仕様
| 頭重量 | 340g | ヘッド材質 | 特殊鋼 |
|---|---|---|---|
| 柄材質 | ヒッコリー | 全長 | 285mm |
| ヘッドの一方はポンチ、もう一方は30mm幅プレート、裏側が斜めになっています。 | |||
| 炎処理したヒッコリーハンドルはくさびで固定されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,350 円(税抜)/ 6,985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/23 11:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0094ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA575VE-3H : 304mm 木柄(EA575VE-3用) |
ウェブカタログ画像
拡大

