詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575VE-4

品名 : 397g/285mm 溶接チッピングハンマー

仕様

ヘッド材質 スチール グリップ材質 衝撃吸収ナイロン
頭重量 397g 重量 725g
全長 285mm ヘッド幅(刃幅) 21mm、6mm
ヘッド部長さ 188mm 特長 クッショングリップは衝撃軽減とスベリ止の働きをします。
追加説明
カタログ価格

10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/31 13:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0094ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top