詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WA-18

品名 : 1.36kg/259mm 両頭ハンマー(ファイバーグラス柄)

仕様

頭重量 1.36kg 頭対辺 40mm
全長 259mm 材質 ヘッド:スチール
ハンドル:グラスファイバー
ノミ、ポンチ、スタードリル、焼き入れ釘などに使用できます。
耐久性に優れたグラスファイバー製のハンドル
小さい振幅でも強力な打撃が可能
追加説明
カタログ価格

7,740 円(税抜)/ 8,514 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 23:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top